DEHN ITALIA S.P.A. - DEH420207 Regenrohrschelle - 420207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364045873
Artikelnummer
DEH420207
Herstellernummer
420207
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
100...100 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
ja
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione bimetallica per il collegamento di conduttori in acciaio con pluviali in Cu, con cavallotto di fissaggio in Fe/tZn e piastra intermedia (cupal) per diametri fissi di tubo con vite M8.




