Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH423027 Regenrohrschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 60...150 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 10.5 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054301

Artikelnummer

DEH423027

Herstellernummer

423027

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

60...150 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

10.5 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione tipo RV regolabile per diametri diversi di tubo, con marcatura ed ulteriore blocco contro lo svitamento della vite di fissaggio M8, punti di piegatura e di taglio predisposti.