Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH450001 Trennmuffe

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364090903

Artikelnummer

DEH450001

Herstellernummer

450001

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.