Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH454000 Verbindungs-/Trennklemme - 454000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364025387

Artikelnummer

DEH454000

Herstellernummer

454000

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a tre componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).