Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH454107 Verbindungs-/Trennklemme - 454107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035911

Artikelnummer

DEH454107

Herstellernummer

454107

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a due componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).