DEHN ITALIA S.P.A. - DEH459019 UNI-Trennklemme NIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364031272
Artikelnummer
DEH459019
Herstellernummer
459019
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione senza piastra intermedia per aste di adduzione a terra Td 16 mm.




