Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH459129 UNI-Trennklemme NIRO - 459129

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364051386

Artikelnummer

DEH459129

Herstellernummer

459129

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con l'adduzione a terra. Esecuzione con piastra intermedia per due conduttori tondi.