Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH460557 Zweimetall UNI-Trennklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer/Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zweimetallverbinder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364034242

Artikelnummer

DEH460557

Herstellernummer

460557

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer/Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zweimetallverbinder:

ja

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione bimetallica per conduttori tondi in Cu e conduttori piatti in Fe/tZn oppure in INOX (AISI 316).