DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472022 Erdungsschiene St/tZn - 472022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364030305
Artikelnummer
DEH472022
Herstellernummer
472022
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsschiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 3 connessioni, fori D11 mm.