DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472129 Erdungsschiene NIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364074491
Artikelnummer
DEH472129
Herstellernummer
472129
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsschiene
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 4 connessioni, fori D11 mm.