Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472139 Erdungsschiene NIRO - 472139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364074507

Artikelnummer

DEH472139

Herstellernummer

472139

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per la connessione di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 6 collegamenti, fori D11 mm.