Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472209 Potentialausgleichschiene - 472209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 6

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364090934

Artikelnummer

DEH472209

Herstellernummer

472209

Hersteller

DEH

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Edelstahl 304 (V2A)

Breite:

40 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

295 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Höhe:

60 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

Barra equipotenziale industriale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Con isolatore UP (materiale termoindurente, rosso) con filetto M10, stabilizzato ai raggi UV e senza alogeni. Idoneo anche per l'impiego in ambienti Ex (con viti autobloccanti). Esecuzione con 6 collegamenti; vite M10, grova e dado.