Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472219 Potentialausgleichschiene - 472219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364090958

Artikelnummer

DEH472219

Herstellernummer

472219

Hersteller

DEH

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

10

Werkstoff der Kontaktschiene:

Edelstahl 304 (V2A)

Breite:

40 mm

Isolator:

ja

Länge:

435 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Höhe:

60 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Barra equipotenziale industriale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo la norma CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Con isolatore UP (materiale termoindurente, rosso) con filetto M10, stabilizzato ai raggi UV e senza alogeni. Idoneo anche per l'impiego in ambienti Ex (con viti autobloccanti). Esecuzione con 10 collegamenti; vite M10, grova e dado.