DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472227 Potentialausgleichschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 8
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4013364096424
Artikelnummer
DEH472227
Herstellernummer
472227
Hersteller
DEH
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
8
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Breite:
40 mm
Isolator:
ja
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
365 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
60 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt




