DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472229 Potentialausgleichschiene - 472229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 8
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364096431
Artikelnummer
DEH472229
Herstellernummer
472229
Hersteller
DEH
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
8
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Breite:
40 mm
Isolator:
ja
Länge:
365 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
60 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt




