Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472339 Erdungsschiene - 472339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157200

Artikelnummer

DEH472339

Herstellernummer

472339

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con ad es. connettore KS. Esecuzione con connessioni / fori 1x 10 D11 x 11mm.