DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478019 Erdungsfestpunkt Typ M - 478019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse - 180 mm
Länge - 50 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364072107
Artikelnummer
DEH478019
Herstellernummer
478019
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse:
180 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo M con astina (10 mm) e filetto M10 / 12 di collegamento.