Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478049 Erdungsfestpunkt Typ M - 478049

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschlussachse - 180 mm

  • Länge - 50 mm

  • Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105164

Artikelnummer

DEH478049

Herstellernummer

478049

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Werkstoff der Anschlusslasche:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschlussachse:

180 mm

Länge:

50 mm

Durchmesser Anschlussplatte:

80 mm

Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo M con astina pressata (10 mm) e filetto M10 / 12 di collegamento.