Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478129 Anschlussklemme NIRO (V4A)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Anschlussklemme

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118508

Artikelnummer

DEH478129

Herstellernummer

478129

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Anschlussklemme

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento con perno filettato per il collegamento di conduttori Td e Pt ai punti fissi di terra con filetto M10 / 12. Adatto anche per il montaggio sul retro del punto fisso di terra senza astina di collegamento p.es. per conduttore piatto. Esecuzione leggera, con filetto di connessione M10.