DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478200 Erdungsfestpunkt Typ K - 478200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 180 mm
Länge - 50 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364035652
Artikelnummer
DEH478200
Herstellernummer
478200
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
180 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
90 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo K (anello in plastica) con astina (10 mm) e filetto M10 /12 di collegamento.




