DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480018 Erdeinfuhrungsstange - 480018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364076372
Artikelnummer
DEH480018
Herstellernummer
480018
Hersteller
DEH
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
nein
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione con diametro ridotto (16 / 10) e parzialmente isolata (lunghezza ca. 700 mm).




