Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480157 Erdeinfuhrungsstange Set

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480157 Erdeinfuhrungsstange Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Verjüngt 16 mm auf 10 mm - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019577

Artikelnummer

DEH480157

Herstellernummer

480157

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Kupfer

Verjüngt 16 mm auf 10 mm:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Anschlusslöchern:

ja

Asta di adduzione a terra - set completo secondo CEI EN 62561-(1+2) con manicotto di sezionamento e morsetti di collegamento (viti KS). Esecuzione Cu con manicotto di sezionamento bronzo.