DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483125 Fangstange - 483125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange angefast
Länge - 1250 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364019416
Artikelnummer
DEH483125
Herstellernummer
483125
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange angefast
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.