DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540103 Antennen-Bandrohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4013364101302
Artikelnummer
DEH540103
Herstellernummer
540103
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Fascetta di messa a terra per pali d'antenna secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione completa con nastro regolabile in acciaio INOX, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido / semirigido).




