DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540105 Bandrohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 50...300 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4013364115880
Artikelnummer
DEH540105
Herstellernummer
540105
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
50...300 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Fascetta di fissaggio per aste di captazione. Per il fissaggio e contemporaneamente il collegamento resistente alla corrente di fulmine dell'asta di captazione, p.es. su supporti metallici di impianti FV (profilo quadrato). Di solito usata su costruzioniin acciaio oppure costruzioni in cemento armato. Si deve montare ogni asta di captazione con due fascette di fissaggio.Con l'applicazione di due fascette di fissaggio viene garantita la tenuta meccanica e la portata di corrente di fulmine pari a 100 kA(10/350 µs).In caso di montaggio su tubi si deve smontare la piastra di pressione (piastra piatta angolata 2 volte).


