Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540199 Spannkopf

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540199 Spannkopf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364304741

Artikelnummer

DEH540199

Herstellernummer

540199

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nastro tenditore autobloccante secondo CEI EN 62561-1, per integrare i tubi nella protezione e nell’equipotenzialità di funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540)e l‘equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione separata morsetto per fascetta, per la connessione di un conduttore rd D10 mm o uno-due conduttori rd D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido/flessibile).