DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540200 Bandrohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 6 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4013364113039
Artikelnummer
DEH540200
Herstellernummer
540200
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Collare di messa a terra con dentatura BS secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con dentatura, da utilizzare per superfici (p.es. vernici, verniciatura in polvere) fino ad uno spessore del rivestimento di 0,2 mm, completa con nastro regolabile in acciaio INOX, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido / semirigido).


