DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540901 Spannband

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannband
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364076525
Artikelnummer
DEH540901
Herstellernummer
540901
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Spannband
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nastro per fascette (lunghezza 100 m), da accorciare con cesoia. Dimensioni 25 x 0,3 mm in acciaio INOX, da combinare con diversi morsetti ad es. con nastri tenditori per antenna e di messa a terra, tipi fascette dei nastri tenditori per ambienti Ex.