DEHN ITALIA S.P.A. - DEH546000 Erdungszange - 546000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Werkstoff - Stahl
Klemmbereich Rundleiter - 1...55 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbreite Flachleiter - >40 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364019959
Artikelnummer
DEH546000
Herstellernummer
546000
Hersteller
DEH
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Werkstoff:
Stahl
Klemmbereich Rundleiter:
1...55 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbreite Flachleiter:
>40 mm
Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione grande, superficie di contatto in ottone senza punte in acciaio e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: perno filettato M10 con dado.