Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH546025 Erdungszange - 546025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rund-/Flachleiter

  • Anschlussquerschnitt - 25...25 mm²

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich Rundleiter - 1...16 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364004023

Artikelnummer

DEH546025

Herstellernummer

546025

Hersteller

DEH

Geeignet für:

Rund-/Flachleiter

Anschlussquerschnitt:

25...25 mm²

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich Rundleiter:

1...16 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione piccola, superficie di contatto in ottone con punte in acciaio (materiale n. 1.4104) e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: vite a testa piatta con taglio con pressacavo 25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn) compreso nella fornitura.