Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH549050 UF-Trennstellenkasten - 549050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364128217

Artikelnummer

DEH549050

Herstellernummer

549050

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennstellenkasten

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione in plastica con punto di sezionamento integrato, facilmente raggiungibile.