DEHN ITALIA S.P.A. - DEH563020 Potentialausgleichschiene - 563020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 3
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Packung
1 ST
EAN
4013364027817
Artikelnummer
DEH563020
Herstellernummer
563020
Hersteller
DEH
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
3
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
65 mm
Isolator:
nein
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
200 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Höhe:
60 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
3
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
5
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
5
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
3
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch verzinnt




