DEHN ITALIA S.P.A. - DEH563169 Anschlussklemme Niro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364104839
Artikelnummer
DEH563169
Herstellernummer
563169
Hersteller
DEH
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Morsetto di collegamento per il collegamento universale all'equipotenzialità ad anello con Fe/tZn, rame oppure acciaio inossidabile (INOX). Esecuzione con morsetto a gabbia, sezione di collegamento 2,5-95 mm² e viti M6