DEHN ITALIA S.P.A. - DEH597220 Abisolierwerkzeug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - ja
Auswechselbare Messer - ja
Spiralschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364144972
Artikelnummer
DEH597220
Herstellernummer
597220
Hersteller
DEH
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
ja
HVI strip 20 è un attrezzo per togliere il rivestimento semiconduttore e contemporaneamente l'isolamento PE delle condutture HVI e light HVI con un diametro esterno di 20 mm.La lunghezza di taglio è regolabile a scatti (punti di innesto) di 0,2 mm tramite la rotella integrata nel manico. Esecuzione completa con manico e testa a lama.