Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH610010 TE-Anschlussklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022010

Artikelnummer

DEH610010

Herstellernummer

610010

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussklemme

Klemmbereich Rundleiter:

8...12 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M10.