DEHN ITALIA S.P.A. - DEH610020 TE-Anschlussklemme - 610020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
EAN
4013364054110
Artikelnummer
DEH610020
Herstellernummer
610020
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M8.