DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620011 TE-Anschlussschelle - 620011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussschelle
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364026636
Artikelnummer
DEH620011
Herstellernummer
620011
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussschelle
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi su dispersori di profondità. Esecuzione con connettore KS (Td 7-10 mm) su un lato.