DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620015 TE-Anschlussschelle - 620015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364026582
Artikelnummer
DEH620015
Herstellernummer
620015
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter:
7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.