Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620021 TE-Anschlussschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026667

Artikelnummer

DEH620021

Herstellernummer

620021

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussschelle

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori piatti su dispersori di profondità. Esecuzione con vite M10 da un lato.