DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620151 Tiefenerder Typ Z - 620151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364021846
Artikelnummer
DEH620151
Herstellernummer
620151
Hersteller
DEH
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
Rändelzapfen
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).




