DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620902 Tiefenerder Typ AZ - 620902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364021914
Artikelnummer
DEH620902
Herstellernummer
620902
Hersteller
DEH
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verbindungsart:
Rändelzapfen
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo AZ con perno zigrinato a scalino.




