Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620915 TE-Anschlussschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026629

Artikelnummer

DEH620915

Herstellernummer

620915

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussschelle

Klemmbereich Rundleiter:

7...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.