Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625001 Schlagspitze - 625001

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625001 Schlagspitze

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364021945

Artikelnummer

DEH625001

Herstellernummer

625001

Hersteller

DEH

Ausführung:

Schlagspitze

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Puntazza per dispersori per l'infissione del primo dispersore di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø25 mm o dispersori tubolari INOX (V4A) Ø25 mm.