Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625007 Hammereinsatz - 625007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hammereinsätze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - Atlas Copco

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364027091

Artikelnummer

DEH625007

Herstellernummer

625007

Hersteller

DEH

Ausführung:

Hammereinsätze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Aufnahmesystem:

Atlas Copco

Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori. Esecuzione per Atlas Copco (SW 22 x 108 mm).