DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625021 TE-Anschlussschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussschelle
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013364026674
Artikelnummer
DEH625021
Herstellernummer
625021
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussschelle
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori piatti su dispersori di profondità. Esecuzione con vite M10 da un lato.




