DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625101 Tiefenerder Typ Z - 625101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verbindungsart - Rändelzapfen
Packung
1 ST
EAN
4013364021877
Artikelnummer
DEH625101
Herstellernummer
625101
Hersteller
DEH
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
Rändelzapfen
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).




