Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625151 Tiefenerder Typ Z - 625151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Verbindungsart - Rändelzapfen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364021853

Artikelnummer

DEH625151

Herstellernummer

625151

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Verbindungsart:

Rändelzapfen

Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).