DEHN ITALIA S.P.A. - DEH630129 TE-Anschlussklemme - 630129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbreite Flachleiter - bis 30 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
EAN
4013364107434
Artikelnummer
DEH630129
Herstellernummer
630129
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbreite Flachleiter:
bis 30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Morsetto di collegamento a vite unica seondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.Esecuzione adatta per connessione a croce e parallela.


