DEHN ITALIA S.P.A. - DEH635250 Profilstaberder St/tZn - 635250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364067011
Artikelnummer
DEH635250
Herstellernummer
635250
Hersteller
DEH
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kreuzprofil:
ja
Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.