Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH755600 Kugelfestpunkt - 755600

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH755600 Kugelfestpunkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 42 kA

  • Bauform - gerade

  • Montageart - mit Innengewinde

  • Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm

  • Max. Seilquerschnitt Kupfer - 150 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364000094

Artikelnummer

DEH755600

Herstellernummer

755600

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

42 kA

Bauform:

gerade

Montageart:

mit Innengewinde

Anschluss der EuK-Vorrichtung:

Kugelfestpunkt 25 mm

Max. Seilquerschnitt Kupfer:

150 mm²

Durchmesser Festpunkt:

25 mm

Punto fisso a sfera, esecuzione diritta, con codolo filettato e dado come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Alta resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.